항목 | 인형 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 660의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 플라스틱 |
앞바퀴 Dia. | 5" |
핸들 높이 | 37 3 / 8 " |
높이 | 37.38 " |
포함 사항 | (1) 37 3/8" 높이 접이식 핸들, (2) 견고한 바퀴 1 1/2" 너비 및 (2) 회전 바퀴 1 1/2" 너비 포함 |
길이 | 40 " |
부하 용량 | 660의 파운드. |
자재 | 플라스틱 |
최대 플랫폼 높이 | 29.5 " |
바퀴 수 | 4 |
바퀴 수 | 4 |
지상에서 플랫폼 | 8 3 / 8 " |
플랫폼 높이 | 8.38 " |
플랫폼 길이 | 33.25 " |
플랫폼 재료 | 플라스틱 |
플랫폼 폭 | 23.63 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-trp-2334-2-fb.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 5" |
휠 직경 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 리지드, 스위블 |
휠 너비 | 1 1 / 2 " |
폭 | 23.62 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.