항목 | 휴지통 수 |
생산 능력 | 12 2/3 큐 피트 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 33 4 / 9 " |
높이 | 43 1 / 4 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 높이 | 40 " |
내부 길이 | 26 " |
안쪽 너비 | 24 " |
길이 | 33 4 / 9 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
적재 중량 용량 | 800의 파운드. |
자재 | HDPE |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 2 |
팩 크기 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-th-95-blu.pdf |
욕조 재질 | 폴리에틸렌 |
음량 | 95 갤런 |
휠 직경 | 10 " |
휠 지름 | 10 " |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1 1 / 2 " |
폭 | 28 1 / 4 " |
함께 작동 | TH-카트-95, T-덤프-E, T-덤프-HC |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 113.03 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 71.76 |
HS 코드 | 3924905650 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 너비 | 생산 능력 | 색상 | 폭 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-32-블루 | 1" | 4 2/7 큐 피트 | 파란색 | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300의 파운드. | 32 갤런 | ₩ 213,716 | ||
TH-32-GRN | 1" | 4 2/7 큐 피트 | 초록색 | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300의 파운드. | 32 갤런 | ₩ 213,716 | ||
TH-32-GY | 1" | 4 2/7 큐 피트 | 회색 | 18 3 / 4 " | 38 " | 21 4 / 5 " | 300의 파운드. | 32 갤런 | ₩ 352,450 | ||
TH-64-블루 | 1 1 / 4 " | 8 5/9 큐 피트 | 파란색 | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550의 파운드. | 64 갤런 | ₩ 494,847 | ||
TH-64-GRN | 1 1 / 4 " | 8 5/9 큐 피트 | 초록색 | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550의 파운드. | 64 갤런 | ₩ 303,418 | ||
TH-64-GY | 1 1 / 4 " | 8 5/9 큐 피트 | 회색 | 23 1 / 2 " | 40 " | 28 1 / 2 " | 550의 파운드. | 64 갤런 | ₩ 303,418 | ||
TH-95-GRN | 1 1 / 2 " | 12 2/3 큐 피트 | 초록색 | 28 1 / 4 " | 43 1 / 4 " | 33 4 / 9 " | 800의 파운드. | 95 갤런 | ₩ 553,534 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.