STRUCTURAL PLASTICS S9624A 선반 유닛 애드온 24 x 96 x 24인치 500파운드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 스토리지 랙 추가 장치 |
선반 당 용량 | 500의 파운드 |
색상 | 검정 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 평면 |
높이 | 24 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
선반 수 | 1 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 17.69 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 선반 당 용량 | 깊이 | 폭 | 마감재 | 높이 | 항목 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344의 파운드 | 24 " | 48 " | 평면 | 27 " | 벌크 스토리지 랙 | 688의 파운드 | ₩ 376,582 | ||
S4824x3 | 3 | 344의 파운드 | 24 " | 48 " | 평면 | 51 " | 벌크 스토리지 랙 | 1032의 파운드 | ₩ 622,737 | ||
S4824x4 | 4 | 344의 파운드 | 24 " | 48 " | 평면 | 75 " | 벌크 스토리지 랙 | 1376의 파운드 | ₩ 875,910 | ||
S9624X4 | 4 | 680의 파운드 | 24 " | 96 " | 평면 | 75 " | 벌크 스토리지 랙 | 2700의 파운드 | ₩ 1,043,280 | RFQ
| |
S9624X3 | 3 | 680의 파운드 | 24 " | 96 " | 평면 | 51 " | 벌크 스토리지 랙 | 2025의 파운드 | ₩ 781,952 | RFQ
| |
S9616X4 | 4 | 450의 파운드 | 16 " | 96 " | 평면 | 75 " | 벌크 스토리지 랙 | 1800의 파운드 | ₩ 942,847 | RFQ
| |
S9616X3 | 3 | 450의 파운드 | 16 " | 96 " | 평면 | 51 " | 벌크 스토리지 랙 | 1350의 파운드 | ₩ 656,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.