항목 | 비닐 스트립 도어 |
취성 온도 | 0.35도 씨 |
색상 | 초기화 |
그레이브즈 티어 익스텐션 | 2.07 " |
그레이브스 눈물 하중 | 35.4의 파운드. |
헤이즈 투과율 | 6.3% |
높이 | 120 " |
100% 연신율 하중 | 32.2의 파운드. |
광투과율 | 82.80% |
자재 | PVC 비닐 |
최대 인장신율 | 388% |
실장 형 | 벽 장착 |
오프닝 높이 | 120 " |
개방 폭 | 120 " |
작동 온도 범위 | -10도 140도까지 NS |
오버랩 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
패널 자료 | PVC 비닐 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tg-1600-sw-120-120.pdf |
비중 | 1.22 |
단단함 | 1805의 PSI |
강도 @ 100% 연신율 | 1181의 PSI |
스트립 폭 | 16 " |
인장 강도 | 2635의 PSI |
두께 | 0.16 " |
폭 | 120 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TG-1600-SW-108-120 | 120 " | 108 " | ₩ 1,565,276 | RFQ
| |
TG-1600-SW-120-144 | 144 " | 120 " | ₩ 2,019,640 | RFQ
| |
TG-1600-SW-144-144 | 144 " | 144 " | ₩ 2,426,225 | RFQ
| |
TG-1600-SW-96-108 | 108 " | 96 " | ₩ 1,277,029 | RFQ
| |
TG-1600-SW-96-96 | 96 " | 96 " | ₩ 1,164,443 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.