VESTIL TAS-10-7260 도크 보드, 강철 연석, 10000Lb. 용량, 72인치 x 60인치 크기, 실버, 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
각도 | 11도 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 4 5 / 8 " |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 8 3 / 4 " |
다리에서 가장자리까지의 거리 | 11 " |
도크보드 재질 | 알류미늄 |
높이 | 17.63 " |
높이 차이 | 10 " |
길이 | 60 " |
부하 용량 | 10000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 17.625 " |
전체 길이 | 60 " |
전체 폭 | 72 " |
판 두께 | 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tas-10-7260.pdf |
사용 가능한 길이 | 60 " |
사용 가능한 너비 | 68 1 / 4 " |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 113.4 |
선박 높이 (cm) | 42.23 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벤드에서 가장자리까지의 거리 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAS-10-5436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ₩ 1,490,974 | ||
TAS-10-5448 | - | 14 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ₩ 1,843,927 | ||
TAS-10-5460 | - | 17 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 60 " | 54 " | ₩ 2,245,065 | ||
TAS-10-5472 | - | 19 " | - | 72 " | 3 / 8 " | 72 " | 54 " | ₩ 2,642,003 | RFQ
| |
TAS-10-6036 | 8 13 / 16 " | 11.56 " | 5" | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 60 " | ₩ 1,688,400 | ||
TAS-10-6048 | 8 13 / 16 " | 12.56 " | 7" | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 60 " | ₩ 2,135,000 | ||
TAS-10-6060 | 8 13 / 16 " | 16.56 " | 10 " | 60 " | 5 / 16 " | 60 " | 60 " | ₩ 2,447,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.