APPLETON ELECTRIC WSRD10352N4WSD 기계식 인터록 장치, 퓨즈형, 100A, 600V AC, 75hp, 금속
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계적 인터록 장치 |
A | 100 |
HP | 30 |
자재 | 스테인리스 강 |
극 수 | 4 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
타입 | 보기 창이있는 스테인리스 스틸 인클로저, 퓨즈 |
전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
모델 | A | HP | 항목 | 자재 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR10352 | 100 | 30 | 기계적 인터록 장치 | 내부 및 외부에 에폭시 분말 코팅 된 Copperfree 알루미늄 | 주조 알루미늄 인클로저, 퓨즈 | 600 VAC | ₩ 21,647,115 | |
WSR3352 | 30 | 7.5 | 기계적 인터록 장치 | 내부 및 외부에 에폭시 분말 코팅 된 Copperfree 알루미늄 | 주조 알루미늄 인클로저, 퓨즈 | 600 VAC | ₩ 11,151,490 | |
WSR33542 | 30 | 30 | 기계적 인터록 장치 | 내부 및 외부에 에폭시 분말 코팅 된 Copperfree 알루미늄 | 주조 알루미늄 인클로저, 비 융합 | 600 VAC | ₩ 10,145,677 | |
WSR6352 | 60 | 15 | 기계적 인터록 장치 | 내부 및 외부에 에폭시 분말 코팅 된 Copperfree 알루미늄 | 주조 알루미늄 인클로저, 퓨즈 | 600 VAC | ₩ 10,626,962 | |
WSRD10352N4SD | 100 | 30 | 기계적 인터록 장치 | 스테인리스 강 | 스테인리스 스틸 인클로저, 퓨즈 | 600 VAC | ₩ 19,282,515 | |
WSRD10352SQ | 100 | 30 | 기계적 인터록 장치 | 에나멜 코팅 판금 | 판금 인클로저, 퓨즈 | 600 VAC | ₩ 9,345,315 | |
WSRD10352WSQ | 100 | 30 | 기계적 인터록 장치 | 에나멜 코팅 판금 | 보기 창이있는 판금 인클로저, 퓨즈 | 600 VAC | ₩ 8,517,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.