항목 | 스트레치 랩 디스펜서 |
색상 | 빨강, 검정 |
코드 Dia. (에.) | 1 1 / 2 " |
코어 Dia. | 1.5 " |
높이 | 7" |
길이 | 2" |
자재 | ABS |
최대 코어 직경 | 4.5 " |
맥스. 외부 Dia. | 2" |
최대. 스트레치 랩 폭 | 24 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 1.5 " |
최소 스트레치 랩 폭 | 4" |
테이프 폭 | 5" |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205517500 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.