항목 | 스트레치 랩 디스펜서 |
색상 | 빨강, 검정 |
코드 Dia. (에.) | 3" |
코어 Dia. | 3" |
높이 | 7" |
길이 | 2" |
자재 | ABS |
측정 단위 | 마다 |
테이프 폭 | 5" |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205517500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 맥스. 외부 Dia. | 최소 코어 직경 | 테이프 폭 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD-1 | 연두색 | 4.5 " | 4" | 5" | 3" | 모든 품종 | 5" | ₩ 25,403 | ||
SWD-2 / 1.5 | 빨강, 검정 | 7" | 2" | 2" | 1.5 " | 5" | 2" | ₩ 18,861 | ||
SWD-2 / 2 | 빨강, 검정 | 7" | 2" | 2.5 " | 2" | 5" | 2.5 " | ₩ 18,861 | ||
SWD-3 | 검정 | 4.25 " | 2.75 " | 2.75 " | 1.5 " | 모든 품종 | 2.75 " | ₩ 29,374 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.