항목 | 스트레치 랩 디스펜서 |
색상 | 검정 |
핵심 크기 | 2 ", 3" |
손잡이 재질 | 고무 |
높이 | 15.63 " |
길이 | 9.13 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 3.25 " |
맥스. 외부 Dia. | 7" |
최대. 롤 높이 | 20 " |
최대. 스트레치 랩 폭 | 7" |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 1" |
최소 롤 높이 | 12 " |
최소 스트레치 랩 폭 | 3" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sw-hand-r.pdf |
롤 최대. 다이아. | 8" |
폭 | 3.38 " |
래퍼 스타일 | 반올림 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 39.69 |
선박 길이 (cm) | 23.18 |
선박 폭 (cm) | 8.57 |
HS 코드 | 8205517500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 핵심 크기 | 래퍼 스타일 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대. 롤 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW- 핸드 -BG | 3.38 " | 검정 | 1/2 ", 2", 3 " | 일의 뜻 | 18.63 " | 10 " | 강철 | 20 " | ₩ 169,715 | ||
SW- 핸드 -WS | 6" | 블랙, 오렌지 | 2 ", 3" | - | 6" | 36 " | 플라스틱, 스틸 | 24 " | ₩ 469,458 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.