VESTIL SW 시리즈 휴대용 스트레치 래퍼
필터
유형을 처리 : 육안으로는 보이지 않는 , 최대. 핵심 직경: 3.25 " , Max. Handle Length: 48.5 " , 최대. 외부 직경: 7" , 최대. 스트레치 랩 폭: 7" , 분. 핵심 직경: 1" , Min. Handle Length: 35.5 " , 분. 스트레치 랩 폭: 3" , Roll Max. Dia.: 8"
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 핵심 크기 | 래퍼 스타일 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대. 롤 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SW- 핸드 -BG | 3.38 " | 검정 | 1/2 ", 2", 3 " | 일의 뜻 | 18.63 " | 10 " | 강철 | 20 " | ₩ 169,715 | |
B | SW- 핸드 -R | 3.38 " | 검정 | 2 ", 3" | 반올림 | 15.63 " | 9.13 " | 강철 | 20 " | ₩ 133,560 | |
C | SW- 핸드 -WS | 6" | 블랙, 오렌지 | 2 ", 3" | - | 6" | 36 " | 플라스틱, 스틸 | 24 " | ₩ 469,458 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
- 헤비 듀티 슬라이드 해머
- 온수기 통풍구
- 렌즈 청소 스테이션
- 베어링 삽입
- 체인 및 체인 액세서리
- 고무
- Power Supplies
- 물걸레밀대/버킷
- 체인 및 공구
- KERICK VALVE 플로트 볼
- SCHNEIDER ELECTRIC 전자 경보
- BRADY 화학 라벨, 공란 알 권리
- V1K FILTERS 600V 이하 입력 전압 개방형 인클로저 출력 필터
- RENEWABLE LUBRICANTS 스턴 튜브 윤활유
- DAYTON 백드래프트 댐퍼
- DUTTON-LAINSON 와이어 하네스
- KILLARK LED 조명
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 41 체인
- BROWNING 8M50 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷