항목 | 트럭 구동 Dockleveler |
범퍼 깊이 | 2" |
범퍼 높이 | 16 " |
범퍼 길이 | 2" |
범퍼 프로젝션 | 2" |
범퍼 두께 | 2" |
범퍼 너비 | 5" |
생산 능력 | 20000의 파운드. |
색상 | 갈색 |
데크 압력 | 55000의 PSI |
높이 | 48.38 " |
설치 방법 | 도크 앞 |
길이 | 107.25 " |
입술 돌출 | 6.5 " |
부하 용량 | 20000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대 도크 위의 서비스 | 12 " |
최대 도크 아래 서비스 | 8" |
측정 단위 | 마다 |
작동 모드 | 다리로 작동 |
전체 길이 | 48.375 피트 |
구덩이 깊이 | 48 " |
구덩이 길이 | 80 1 / 2 " |
구덩이 폭 | 74 " |
플랫폼 길이 | 80.5 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 두께 | 0.25 " |
플랫폼 폭 | 74 " |
도크 위의 서비스 범위 | 12 " |
도크 아래 서비스 범위 | 8" |
스틸 체커 도금 데크 | 55000의 PSI |
UPC | 691215037952 |
폭 | 88 " |
선박 중량 (kg) | 1132.2 |
선박 높이 (cm) | 122.87 |
선박 길이 (cm) | 272.42 |
선박 폭 (cm) | 223.52 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 구덩이 길이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SU-1000-SCB | 131.06 " | 104 1 / 2 " | 104.5 " | ₩ 21,162,043 | ||
SU-600-SCB | 84.25 " | 56 1 / 2 " | 56.5 " | ₩ 13,886,447 | RFQ
| |
SU-800-SCB-F | 113.25 " | 86 1 / 2 " | 86.5 " | ₩ 18,455,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.