DAYTON Severe Duty 업블라스트 인공호흡기 W/o 벨트 드라이브 패키지
스타일 | 모델 | 휠 지름 | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM 범위 | 모터 HP | 전반적인 Dia. | 전체 높이 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYK4 | 14.75 " | 25.125 " | 25.125 " | 2001 ~ 3125 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 1하기 | 28.875 " | 30 " | 1105 ~ 1725 | ₩ 6,627,232 | |
A | 1DYK5 | 16.5 " | 25.125 " | 25.125 " | 2515 ~ 3996 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 1하기 | 28.875 " | 30 " | 875 ~ 1390 | ₩ 6,212,797 | |
A | 1DYK6 | 18.5 " | 29.125 " | 29.125 " | 2815 ~ 5648 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 2하기 | 35.375 " | 34 " | 745 ~ 1495 | ₩ 6,877,552 | |
A | 1DYK7 | 21.25 " | 29.125 " | 29.125 " | 3403 ~ 6806 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 2하기 | 35.375 " | 34 " | 605 ~ 1210 | ₩ 7,322,297 |
벨트 구동 패키지가 없는 가혹한 업블라스트 인공호흡기
Dayton 중부하 업블라스트 환기 장치는 산업 및 상업용 주방에서 더러운 공기를 배출하기 위해 지붕에 장착됩니다. 그들은 낮거나 중간 정도의 정압 조건에서 그리스, 악취 및 악취를 배출하기 위해 지속적으로 작동합니다. 부식 저항성과 내구성을 높이고 화씨 400도의 최대 입구 온도를 견디기 위해 회색 폴리에스테르 코팅이 된 강철 구조를 가지고 있습니다. 팬의 움직이는 부품과 접촉합니다. 다양한 팬 속도와 함께 14.75~21.25인치 범위의 휠 직경으로 제공되는 다양한 환풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 주문 피킹 카트
- 집진기
- 톱니
- 플랜지 셋업 웨지
- 보관 및 분배 통
- 튜브피팅
- 알류미늄
- 차량 진단 및 검사
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 매뉴얼
- CARLING TECHNOLOGIES On / Momentary Off 소형 푸시 버튼 스위치
- H.K. PORTER 케이블 절단기
- PHILLOCRAFT 작업 테이블
- ADVANTECH 12인치 절반 높이 체 팬, 황동 프레임
- ADVANCE TABCO 메이플 탑 작업대
- MICRO 100 BTL 스타일, 박스 터닝 도구
- MJ MAY 롤 스톡, 4피트 X 24인치
- CHICAGO PNEUMATIC 에어 임팩트 렌치
- REMCO 구멍이 있는 52인치 믹싱 패들
- WEG 키트