항목 | 가혹한 의무 업블라스트 인공호흡기 Less Drv Pkg |
기본 높이 | 1.75 " |
베이스 길이 | 29.125 " |
기본 너비 | 29.125 " |
CFM 범위 | 3403 ~ 6806 @ 0.0 "SP |
드라이브 유형 | 벨트 |
주택 자재 | 강철 |
맥스. 입구 온도. | 400 학위 |
모터 HP | 1 / 4은 2하기 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 35.375 " |
전체 높이 | 34 " |
RPM 범위 | 605 ~ 1210 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1" |
샤프트 직경 휠 끝 | 1" |
휠 지름 | 21.25 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 타입 | 뒤로 경사 원심 |
선박 중량 (kg) | 112.05 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 휠 지름 | 베이스 길이 | 기본 너비 | CFM 범위 | 모터 HP | 전반적인 Dia. | 전체 높이 | RPM 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DYK4 | 14.75 " | 25.125 " | 25.125 " | 2001 ~ 3125 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 1하기 | 28.875 " | 30 " | 1105 ~ 1725 | ₩ 6,627,232 | |
1DYK5 | 16.5 " | 25.125 " | 25.125 " | 2515 ~ 3996 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 1하기 | 28.875 " | 30 " | 875 ~ 1390 | ₩ 6,212,797 | |
1DYK6 | 18.5 " | 29.125 " | 29.125 " | 2815 ~ 5648 @ 0.0 "SP | 1 / 4은 2하기 | 35.375 " | 34 " | 745 ~ 1495 | ₩ 6,877,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.