항목 | 동력 회전 목마 |
베이스 길이 | 44 1 / 2 " |
기본 너비 | 44 1 / 2 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파랑, 노랑 |
코드 길이 | 8 피트 |
높이 | 13.5 " |
HP | 0.5 마력 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 48 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
상 | 1 |
출력 | 전기 유압 구동 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-stpc-ehd.pdf |
RPM | 8 RPM |
턴테이블 직경 | 48 " |
턴테이블 높이 | 13 1 / 2 " |
UPC | 691215037761 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115/1 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 247.05 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 113.03 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.