항목 | 동력 회전 목마 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
코드 길이 | 8 피트 |
높이 | 24 " |
HP | 3 / 4 hp |
길이 | 48 " |
측정 단위 | 마다 |
상 | 1 |
출력 | 체인 구동 |
전원 코드 길이 | 8ft. |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-stpc-cd.pdf |
RPM 범위 | 3 ~ 12 RPM |
턴테이블 직경 | 48 " |
턴테이블 높이 | 24 " |
UPC | 691215037754 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115/1 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 389.25 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.