VESTIL STPC 시리즈 독립형 전동 캐러셀
필터
기본 길이 : 44 1 / 2 " , 베이스 폭: 44 1 / 2 " , 배터리 포함: 아니 , 캐스터 직경: 6" , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파랑, 노랑 , 코드 길이: 8 피트 , 포크 포켓 높이: 2 1 / 2 " , 포크 포켓 폭: 7" , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 길이: 48 " , 재료: 강철 , 캐스터 번호: 4 , 작업 유형: 발 운영 , 단계: 1 , 전원 코드 길이: 8 피트 , 전원: 전기 , RPM: 8 RPM , RPM 범위: 3 ~ 12 RPM , 턴테이블 직경: 48 " , 턴테이블 재질: 강철 , 전압: 115V , 너비: 48 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 블래스터
- 스티어링 및 터닝 바
- 주철 막대 주식
- 티 컵 파이프 캐리어
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 솔레노이드
- 지붕이기
- 농업 테스트
- PENTEK 탄소 필터 카트리지
- MILWAUKEE Matrix II 휴대용 밴드 톱날
- INNOVATIVE COMPONENTS 소프트 시프트 노브 2인치
- KERN AND SOHN 프린터 용지
- ZURN 이중 플러시 핸들, 브랜드 Zurn에 적합
- BRASS KNUCKLE 장갑
- COOPER B-LINE BFP22 시리즈 채널
- MARTIN SPROCKET SD 시리즈 QD 부싱
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 임시 전원 코드
- TIMKEN LER 씰