항목 | 디럭스 롤러 스탠드 액세서리 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 파란색 |
높이 | 6 15 / 16 " |
길이 | 6" |
낮은 높이 | 1 / 2 " |
최대. 볼 이동 폭 | 6 1 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 볼 이동 폭 | 1 9 / 16 " |
단일 볼 전송 횟수 | 4 |
올려 진 높이 | 6" |
롤러 직경 | 1" |
회전 | 180도 |
폭 | 11 3 / 16 " |
함께 작동 | STAND-H-HP, STAND-V-HP, STAND-GH, STAND-GV, STAND-GH-HP, STAND-GV-HP |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 18.1 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.