BUSSMANN AB 시리즈 중간 전압 퓨즈
스타일 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 제품 유형 | 종료 유형 | 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3.6ABWNA3.15 | 3.600k VAC | 3.15 | 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 비표준 카트리지 | 변압기 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 367,191 | |
B | 3.6ABWNA6.3 | 3.600k VAC | 6.3 | 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 비표준 카트리지 | 변압기 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 377,552 | |
C | 3.6ABCNA3.15 | 3.600k VAC | 3.15 | 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 비표준 카트리지 | 변압기 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 384,748 | |
D | 3.6ABCNA10 | 3.600k VAC | 10 | 중 / 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 카트리지 (비표준) | 변압기 퓨즈 링크 | 3.6VAC | ₩ 403,144 | |
E | 7.2ABWNA6.3 | 7.200k VAC | 6.3 | 중 / 일반 타격 | 전압 및 보조 변압기 퓨즈 링크 | 카트리지 (비표준) | 변압기 퓨즈 링크 | 7.2VAC | ₩ 444,696 | |
F | 7.2ABWNA3.15 | 7.200k VAC | 3.15 | 중 / 일반 타격 | 전압 및 보조 변압기 퓨즈 링크 | 카트리지 (비표준) | 변압기 퓨즈 링크 | 7.2VAC | ₩ 444,696 | |
G | 17.5ABGNA3.15 | 17.500k VAC | 3.15 | 중 / 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 카트리지 (비표준) | 변압기 퓨즈 링크 | 17.5VAC | ₩ 1,097,040 | |
H | 24ABGNA3.15 | 24k VAC | 3.15 | 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 비표준 카트리지 | 변압기 퓨즈 링크 | 24VAC | ₩ 670,376 | |
I | 36ABGN223.15 | 36k VAC | 3.15 | 중 / 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 카트리지 (비표준) | 에어 퓨즈 링크 | 36VAC | ₩ 1,228,024 | |
J | 36ABGNA3.15 | 36k VAC | 3.15 | 일반 타격 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 | 비표준 카트리지 | 변압기 퓨즈 링크 | 36VAC | ₩ 947,912 |
AB 계열 고압 퓨즈
Bussmann AB 시리즈 중전압 퓨즈는 과전류 및 단락으로부터 중전압 배전 및 장비를 보호하기 위해 전력 시스템에 사용됩니다. 이러한 퓨즈는 전기 네트워크 및 인프라의 안전성과 신뢰성을 유지합니다. 이 퓨즈는 기존 전기 시스템에 쉽게 설치하고 통합할 수 있도록 컴팩트하게 설계되어 공간을 절약하고 설치 시간을 단축합니다. 이 AB 시리즈 퓨즈는 향상된 성능 특성으로 견고한 구조를 제공하여 서비스 수명 연장, 보호 및 비용 효율성 향상을 제공합니다. 안전성을 높이고 단락을 방지하기 위해 일반/중간 타격이 특징입니다. 이 퓨즈에는 맞춤형 통합을 위한 비표준 카트리지 종단점이 장착되어 있습니다. 이 제품은 3.15~10A 범위의 전류 정격으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 원형 차트
- 샤워 배수구
- 콜릿 척
- Plumb Bobs
- 압력 와셔 호스 릴
- 싱크대/급수대
- 용접 테이블 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 교통안전
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- NTN 차폐 레이디 얼 볼 베어링
- APPROVED VENDOR 와이 및 45도 팔꿈치
- CLEVELAND 고속 Steel-E 스파이럴 플루트 탭, 증기 산화물 마감
- MUSTEE 세탁통, 정사각형
- VULCAN HART 핸들, 가스 콕
- COXREELS SDH 시리즈 케이블 릴
- APOLLO VALVES K3 클래스 볼 밸브
- EATON DS 유형 보조 스위치
- DAYTON 볼 부싱 베어링
- GRAINGER 오일 컨트롤 건