항목 | 손수레 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 Dia. | 10 " |
캐스터 크기 | 10 "X 3.5" |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
캐스터 폭 | 3 1 / 2 " |
색상 | 은 |
깊이 | 19 " |
높이 | 52 " |
길이 | 19 " |
자재 | 스테인리스 강 |
코판 깊이 | 7.5 " |
노즈플레이트 길이 | 7-1 / 2 " |
노즈플레이트 두께 | 1 / 8 " |
노즈 플레이트 폭 | 22 " |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-spht-500-hd-ss.pdf |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3-1 / 2 " |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 노즈플레이트 길이 | 노즈 플레이트 폭 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHT-500-HD-SS-HR | 600의 파운드. | - | 22 " | 19 " | 22 " | 52 " | ₩ 987,892 | ||
SPHT-500-SS | 500의 파운드. | - | 14 " | 18 " | 21 " | 52 " | ₩ 1,067,105 | ||
SPHT-500-SS-HR | 500의 파운드. | - | 14 " | 18 " | 21 " | 52 " | ₩ 1,154,821 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.