VESTIL SPHT 시리즈 P 핸들 핸드 트럭, 스테인리스 스틸
필터
캐스터 재질 : 단단한 고무 , 캐스터 유형: 공기가 들어있는 , 색상: 은 , 재료: 스테인리스 강 , 노즈플레이트 두께: 1 / 8 " , 캐스터 수: 2
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 노즈플레이트 길이 | 노즈 플레이트 폭 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHT-500-SS | 500의 파운드. | - | 14 " | 18 " | 21 " | 52 " | ₩ 1,067,105 | |
B | SPHT-500-SS-HR | 500의 파운드. | - | 14 " | 18 " | 21 " | 52 " | ₩ 1,154,821 | |
C | SPHT-500-HD-SS | 600의 파운드. | - | 22 " | 19 " | 22 " | 52 " | ₩ 776,719 | |
D | SPHT-500-HD-SS-HR | 600의 파운드. | - | 22 " | 19 " | 22 " | 52 " | ₩ 824,472 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 캐스터
- 퍼티 나이프 및 스크레이퍼 세트
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 조명 제어 시스템 구성 요소
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 테이프
- 전자
- 해양 및 RV 펌프
- 실험실 진단
- 구색
- FEBCO 릴리프 밸브 수리 키트
- CHAINFLEX TPE 케이블, 최대 2A
- BRASS KNUCKLE Springer 시리즈, 보안경
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스, 20마이크론, Buna Seal
- GRUVLOK 커플링 줄이기
- SPEARS VALVES True Union 2000 로우 프로파일 표준/소형 액추에이터 장착 키트, 3방향 전체 포트 밸브에 맞지 않음
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- HUMBOLDT 샘플 컨테이너
- HONEYWELL 리미트 스위치
- VESTIL EM1 시리즈 효율성 마스터 틸트 테이블