VESTIL EM1 시리즈 효율성 마스터 틸트 테이블
필터
포크 포켓 센터: 30 " , 포크 포켓 높이: 2 1 / 2 " , 포크 포켓 폭: 7 1 / 2 " , 프레임 재질: 강철 , 프레임 크기: 56 , 레벨 높이: 24 " , 수평 높이: 24 " , HP: 2 마력 , 포함: 안전 슬롯 잠금 장치 및 체인 브래킷, 24볼트 핸드 컨트롤, 포크 포켓 7 1/2" x 2 1/2", 포크 포켓 센터 30" 포함 , 설치 하드웨어 포함: 아니 , 재료: 강철 , 작업 유형: 손 운영 , 단계: 3 , 플랫폼 재질: 강철 , 전원 코드 길이: 2 피트 , 전원: 전기 유선 , 푸시 버튼 핸드 컨트롤 전압: 24V 교류 , 원격 코드 길이: 8 피트 , 전압: 460V 교류
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 입술 높이 | 최대. 경사각 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 휴대용 충전 케이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM1-500-6050-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 50 " | 60 " | 아니 | ₩ 9,100,610 | |
B | EM1-200-4250-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 50 " | 42 " | 가능 | ₩ 8,107,730 | |
C | EM1-500-4250-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 50 " | 42 " | 아니 | ₩ 9,144,265 | |
D | EM1-200-4848-2-옐로우 | 2000의 파운드. | 노란색 | 12 " | 45 ° | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,199,469 | |
E | EM1-200-6050-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 50 " | 60 " | 가능 | ₩ 8,298,589 | |
F | EM1-500-4848-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 48 " | 48 " | 아니 | ₩ 8,989,705 | |
G | EM1-200-4848-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,199,469 | |
H | EM1-200-4848-4-옐로우 | 4000의 파운드. | 노란색 | 12 " | 45 ° | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,684,250 | |
I | EM1-200-4848-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,684,250 | |
J | EM1-500-6050-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 50 " | 60 " | 아니 | ₩ 10,535,992 | |
K | EM1-500-4848-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 48 " | 48 " | 아니 | ₩ 10,432,927 | |
L | EM1-200-4250-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 50 " | 42 " | 가능 | ₩ 8,575,534 | |
M | EM1-500-4250-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 50 " | 42 " | 아니 | ₩ 10,341,367 | |
N | EM1-200-6050-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 50 " | 60 " | 가능 | ₩ 8,770,210 | |
O | EM1-500-6050-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 50 " | 60 " | 아니 | ₩ 11,322,716 | |
P | EM1-500-4848-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 48 " | 48 " | 아니 | ₩ 11,187,120 | |
Q | EM1-200-6050-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 50 " | 60 " | 가능 | ₩ 9,201,767 | |
R | EM1-200-4848-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 9,081,367 | |
S | EM1-200-4250-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45 ° | 50 " | 42 " | 가능 | ₩ 8,867,625 | |
T | EM1-500-4250-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 24 " | 90 ° | 50 " | 42 " | 아니 | ₩ 11,082,170 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에너지 관리 액세서리
- 인클로저 창 및 루버 키트
- 열전대 와이어
- 널링 도구 액세서리
- 에어 컨베이어
- 임팩소켓 및 비트
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 전압 레귤레이션
- 파워 가위
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- WESTWARD 14 온스 카트리지 용량 레버 그리스 건
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 트위스트 잠금 플랜지 입구 및 리셉터클
- KILLARK 도관 본체, 나사형 허브 스타일, UL 인증, CSA 인증
- APPROVED VENDOR 코일 튜브 용접 50 피트 스테인리스 스틸
- TEMPCO 써모 커플 외부 와이어
- NOTRAX 소프트트레드 드라이 에어리어 매트
- WATTS 잔디 수도꼭지
- NIBCO XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강 및 주철 평 기어, 6피치