VESTIL EM1-200-6050-4 효율성 마스터 틸트 테이블, 4000Lb. 용량, 60 x 50인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 틸트 테이블 |
ANSI 클래스 | MH 29.2 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
포크 포켓 센터 | 30 " |
포크 포켓 높이 | 2 1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
프레임 크기 | 56 |
높이 | 36 " |
높이 | 24 " |
수평 높이 | 24 " |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 안전 슬롯 잠금 장치 및 체인 브래킷, 24볼트 핸드 컨트롤, 포크 포켓 7 1/2" x 2 1/2", 포크 포켓 센터 30" 포함 |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 58.25 " |
입술 높이 | 12 " |
자재 | 강철 |
최대. 경사각 | 45도 |
측정 단위 | 마다 |
모터 프레임 | 56 |
모터 HP | 2 |
작업 유형 | 손 운영 |
상 | 3 |
플랫폼 길이 | 50 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 60 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
전원 코드 길이 | 2 피트 |
전원 | 전기 유선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-em1-200-6050-4.pdf |
푸시 버튼 핸드 컨트롤 전압 | 24V 교류 |
원격 코드 길이 | 8 피트 |
UPC | 691215018371 |
사용 가능한 길이 | 50 " |
사용 가능한 너비 | 60 " |
전압 | 460V 교류 |
볼트 / 위상 | 460/3 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 384.3 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 147.96 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 입술 높이 | 최대. 경사각 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 휴대용 충전 케이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM1-200-4250-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45도 | 50 " | 42 " | 가능 | ₩ 8,107,730 | ||
EM1-200-4250-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45도 | 50 " | 42 " | 가능 | ₩ 8,575,534 | ||
EM1-200-4250-6 | 6000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45도 | 50 " | 42 " | 가능 | ₩ 8,867,625 | ||
EM1-200-4848-2 | 2000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45도 | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,199,469 | ||
EM1-200-4848-2-옐로우 | 2000의 파운드. | 노란색 | 12 " | 45도 | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,199,469 | ||
EM1-200-4848-4 | 4000의 파운드. | 파란색 | 12 " | 45도 | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,684,250 | ||
EM1-200-4848-4-옐로우 | 4000의 파운드. | 노란색 | 12 " | 45도 | 48 " | 48 " | 가능 | ₩ 8,684,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.