항목 | 체인 슬링 |
조절 가능한 높이 | 아니 |
베이스 길이 | 36 1 / 8 " |
기본 너비 | 39 " |
빔 높이 | 75 1 / 4 " |
빔 길이 | 77 " |
볼트 타입 | 닻 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 39 " |
발 조절 가능 | 1" |
발 유형 | 조절할 수 있는 |
플랜지 폭 | 2" |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 78 3 / 7 " |
포함 사항 | (4) 조절식 다리 (4) 앵커 볼트 |
자재 | 강철 |
최대 정리 | 35 5 / 8 " |
최대 신장 | 78 4 / 9 " |
최소 재고 있음 정리 | 30 1 / 3 " |
볼트 수 | 4 |
피트 수 | 4 |
바퀴 수 | 4 |
휴대용 높이 | 78 7 / 16 " |
휴대용 길이 | 39 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-slr-um-6.pdf |
고정 높이 | 75 1 / 4 " |
고정 길이 | 36 1 / 8 " |
이중 후크당 균일한 용량 | 150의 파운드. |
균일한 용량의 휴대용 | 1200의 파운드. |
균일 용량 고정식 | 1200의 파운드. |
사용 가능한 빔 길이 | 65 4 / 5 " |
휠 지름 | 3" |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 타입 | 전체 잠금 장치가 있는 회전 |
휠 너비 | 1 1 / 4 " |
폭 | 77 " |
선박 중량 (kg) | 73.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLR-홍콩 | 150의 파운드. | 노란색 | 3" | 후크 | 3 / 8 " | ₩ 36,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.