항목 | 선반 |
생산 능력 | 220의 파운드. |
색상 | 회색 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 44 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 길이 | 44 " |
전체 폭 | 27.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rolp-3143-aps.pdf |
선반 재료 | 플라스틱 |
사용 가능한 길이 | 27.5 " |
사용 가능한 너비 | 40.5 " |
폭 | 27.5 " |
선박 중량 (kg) | 11.25 |
HS 코드 | 8304000000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.