EATON Danfoss H009 시리즈 고무 유압 편조 호스
Eaton Danfoss H009 시리즈 고무 유압 편조 호스는 다양한 장비 및 응용 분야에 적합하며 최적 수준의 내마모성, 내구성 및 고성능 전달 기능을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H00904-25R | 04 | 1 / 4 " | 25ft. | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 268,730 | |
A | H00904-50R | 04 | 1 / 4 " | 50ft. | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 700,490 | |
A | H00905-250R | 05 | 5 / 16 " | 250ft. | 9 / 16 " | 3" | ₩ 2,031,592 | |
A | H00905-25R | 05 | 5 / 16 " | 25ft. | 9 / 16 " | 3" | ₩ 788,392 | |
A | H00905-50R | 05 | 5 / 16 " | 50ft. | 9 / 16 " | 3" | ₩ 611,415 | |
A | H00906-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 5 / 8 " | 3" | ₩ 2,281,877 | |
A | H00906-25R | 06 | 3 / 8 " | 25ft. | 5 / 8 " | 3" | ₩ 329,420 | |
A | H00906-50R | 06 | 3 / 8 " | 50ft. | 5 / 8 " | 3" | ₩ 645,750 | |
A | H00908-25R | 08 | 1 / 2 " | 25ft. | 25 / 32 " | 4" | ₩ 403,409 | |
A | H00908-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 25 / 32 " | 4" | ₩ 3,028,550 |
특징
- 이 호스는 4단계 WeatherMATCH 시스템을 갖추고 있어 호스와 호환되는 피팅의 적절한 결합을 보장하여 고압 응용 분야에서 최대의 안전성을 제공합니다.
- 또한 시스템 시작 또는 종료 중에 호스 소켓 끝에서 습기 형성을 방지하기 위해 호스 어셈블리 냉각 누수를 제거하는 Dura-Seal 기술이 특징입니다.
- 각각 화씨 212도 및 400psi의 최대 작동 온도와 압력을 견딜 수 있습니다.
표준 및 승인
- 성폭력 100R6
- SAE J1942/1
자주 묻는 질문
왜 호스를 제대로 설치해야 합니까?
호스의 올바른 설치는 호스 및 관련 장비의 올바른 작동과 안전한 사용에 중요합니다. 제대로 설치되지 않은 경우 유체 분사 및 날아오는 발사체로 인해 심각한 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
직물 편조 호스란 무엇입니까?
Eaton Weatherhead 시리즈 호스는 저압 및 중압 유압 응용 분야에 사용할 수 있도록 가볍고 유연한 섬유 보강재가 특징입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트레치 랩 필름
- 스위치 액세서리
- 개인 눈 세척 스테이션
- 보일러 제어
- 베어링스
- A / C 냉동
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 사서함 및 게시물
- ELKAY 스컬 러리 싱크, 1 스테이션
- MILLER BY HONEYWELL 밀폐 공간 호이스트 플로어 마운트 슬리브
- BRISKHEAT 실리콘 가열 테이프
- DYNABRADE 2 륜 벨트 그라인더 29 인치
- STRANCO INC DWR 시리즈, 다이 컷 번호 라벨
- COOPER B-LINE B12 스트럿 채널
- HOFFMAN Proair CR29 시리즈 열악한 환경 에어컨
- PLAST-O-MATIC BSDA 시리즈 소형 공기 작동식 다이어프램 밸브
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 라이저 익스텐션 커플링
- OIL SAFE 접착식 드럼 링 내용물 라벨