항목 | 드럼 트럭 |
생산 능력 | 1,000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 강철 |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 42 " |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 강철 |
전면 캐스터 폭 | 1.25 " |
손잡이 길이 | 34 " |
손잡이 재질 | 목재 |
높이 | 27.5 " |
포함 사항 | 처리 |
길이 | 42 " |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 42 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rdc-1000-5ss.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 강철 |
후방 캐스터 폭 | 1" |
UPC | 691215052962 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 전면 캐스터 재질 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDC-1000-5PO | 폴리올레핀 | 폴리올레핀 | 폴리올레핀 | ₩ 549,538 | ||
RDC-1000-5PU | 폴리온 스틸 | 폴리온 스틸 | 폴리온 스틸 | ₩ 635,498 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.