항목 | 램프로드 |
조절 가능한 고정 스트랩 | 가능 |
아치형의 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 72 " |
접는 유형 | 아니 |
높이 | 2" |
포함 사항 | 가죽 끈 |
길이 | 6 피트 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 쌍 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ramp-72.pdf |
녹 방지 | 가능 |
단일 램프 폭 | 9" |
단일 휠 용량 | 500의 파운드. |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
램프-96 | 96 " | 8 피트 | ₩ 402,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.