항목 | 팔레트 스탠드 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
첫 번째 설정 | 20 1 / 4 " |
높이 | 10 " |
길이 | 45.75 " |
낮은 높이 | 10 입력 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 34.94 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 10 " |
플랫폼 길이 | 42 1 / 2 " |
플랫폼 폭 | 40 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ps-4045.pdf |
두 번째 설정 | 30 1 / 2 " |
세 번째 설정 | 34 15 / 16 " |
폭 | 40.5 " |
선박 중량 (kg) | 113.85 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 116.21 |
선박 폭 (cm) | 102.87 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 첫 번째 설정 | 높이 | 길이 | 최대 신장 | 휴대용 충전 케이스 | 두 번째 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-4045 / CA | 4000의 파운드. | 22 1 / 4 " | - | 45.75 " | 36.88 " | 아니 | 32 3 / 4 " | ₩ 2,099,872 | ||
PS-4045 / CA-CK | 1500의 파운드. | 29 1 / 16 " | - | 48.81 " | 45 1 / 16 " | - | 39 5 / 16 " | ₩ 2,479,654 | ||
PS-4045-CK | 1500의 파운드. | 27 1 / 16 " | 17 1 / 16 " | 48.81 " | 42.75 " | 가능 | 37 5 / 16 " | ₩ 1,821,196 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.