항목 | 팔레트 랙 보호기 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | . 625 " |
색상 | 블랙, 옐로우 |
깊이 | 4.75 " |
높이 | 12.5 " |
길이 | 4.75 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 직경 | 5 / 8 " |
장착 구멍 크기 | 0.625 " |
장착 플레이트 깊이 | 29 " |
장착 플레이트 길이 | 29 " |
장착 플레이트 폭 | 3 1 / 2 " |
볼트 구멍 수 | 5 |
장착 구멍 수 | 5 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-preg-42.pdf |
스틸 두께 | 3 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 43 1 / 4 " |
함께 사용 | 42" 프레임 |
폭 | 48.75 " |
선박 중량 (kg) | 40.05 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 123.83 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.