항목 | 드럼 크래들 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 42.5 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
높이 | 5.63 " |
길이 | 42.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팔레트 랙 깊이 | 42 " |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prdc-42.pdf |
집수 용량 | 55 갤런 |
폭 | 15.88 " |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 14.29 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 40.32 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.