항목 | 드럼 크래들 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 플라스틱 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 36.5 " |
드럼 재질 | 강철 |
드럼 크기 | 30 갤런, 55 갤런 |
높이 | 6.94 " |
길이 | 36.5 " |
자재 | 강철 |
팔레트 랙 깊이 | 36 " |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prdc-36-r.pdf |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 프로필렌 |
롤러 폭 | 1" |
집수 용량 | 55 갤런 |
폭 | 17.38 " |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.