항목 | 스케일 포함 팔레트 잭 |
배터리 타입 | AA 알카라인 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 64.5 " |
특징 | 규모 |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 22 3 / 8 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | 펌프 핸들 |
높이 | 48 " |
길이 | 64.5 " |
로드 센터 | 24 " |
낮은 높이 | 3" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
배터리의 수 | 6 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pm-2048-scl-lp-pt.pdf |
올려 진 높이 | 7 1 / 2 " |
롤러 직경 | 2 1 / 2 " |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
롤러 폭 | 2 5 / 8 " |
스티어링 캐스터 직경 | 7 1 / 4 " |
스티어링 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 22.5 " |
포크 사이 폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 150.75 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 163.83 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 배터리 타입 | 깊이 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 직경 | 폭 | 포크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2048-SCL-LP | 강철 | AA 알카라인 | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ₩ 4,770,640 | ||
PM-2748-SCL-LP | 강철 | AA 알카라인 | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ₩ 5,475,225 | ||
PM-2748-SCL-LP-PT | 강철 | AA 알카라인 | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ₩ 6,007,654 | ||
PM-2146-TL-SCL-LP | 강철 | 115V AC 어댑터가 포함된 충전식 배터리 팩 | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | ₩ 5,444,625 | RFQ
| |
PM-2146-TL-SCL-LP-PT | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,320,821 | RFQ
| |
PM-2746-TL-SCL-LP | 강철 | 115V AC 어댑터가 포함된 충전식 배터리 팩 | 61 " | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ₩ 5,509,356 | RFQ
| |
PM-2746-TL-SCL-LP-PT | 강철 | 115V AC 어댑터가 포함된 충전식 배터리 팩 | - | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ₩ 6,458,276 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.