디지털 스케일을 갖춘 VESTIL PM 시리즈 팔레트 트럭
필터
배터리 포함 : 가능 , 용량: 5000의 파운드. , 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 색상: 빨간색 , 특징: 규모 , 포크 두께: 2" , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 재질: 강철 , 손잡이 유형: 펌프 핸들 , 최대 리프팅 높이: 7" , 최대. 여행 거리: 4.2 " , 배터리 수: 6 , 전원: 손 , 롤러 재질: 폴리 우레탄 , 스티어링 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 스티어링 캐스터 폭: 2" , 회전 반경: 180도 , 전압: 1.2V
스타일 | 모델 | 자재 | 배터리 타입 | 깊이 | 롤러 직경 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 직경 | 폭 | 포크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PM-2146-TL-SCL-LP-PT | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,320,821 | RFQ
|
B | PM-2746-TL-SCL-LP-PT | 강철 | 115V AC 어댑터가 포함된 충전식 배터리 팩 | - | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ₩ 6,458,276 | RFQ
|
C | PM-2748-SCL-LP | 강철 | AA 알카라인 | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ₩ 5,475,225 | |
D | PM-2748-SCL-LP-PT | 강철 | AA 알카라인 | 66 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 28 " | 48 " | ₩ 6,007,654 | |
E | PM-2746-TL-SCL-LP | 강철 | 115V AC 어댑터가 포함된 충전식 배터리 팩 | 61 " | 4" | 3" | 7" | 27.5 " | 46 " | ₩ 5,509,356 | RFQ
|
F | PM-2048-SCL-LP-PT | 강철 | AA 알카라인 | 64.5 " | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ₩ 5,889,418 | |
G | PM-2048-SCL-LP | 강철 | AA 알카라인 | - | 2 1 / 2 " | 2 5 / 8 " | 7 1 / 4 " | 22.5 " | 48 " | ₩ 4,770,640 | |
H | PM-2146-TL-SCL-LP | 강철 | 115V AC 어댑터가 포함된 충전식 배터리 팩 | 61 " | 4" | 3" | 6" | 21.5 " | 45 " | ₩ 5,444,625 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 장착 브래킷
- PTAC 및 PTHP 액세서리
- 전기 손 대패
- 체인 링크 울타리 하드웨어
- 농업 디스크 베어링
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 체인 및 체인 액세서리
- 가방 및 가방 액세서리
- 글루/에폭시
- 사서함 및 게시물
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 유니온 티
- SAF-T-FENCE 힌지 도어
- YANKEE 1433 스트레이트 플루트 척킹 리머
- APPLETON ELECTRIC Control Station 엔클로저
- SUPER-STRUT A177 시리즈 채널 너트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1/4-32 Unef
- SIGNODE 피니언
- 3M 스폰지
- BFT GATE OPENERS 배리어 암
- NIBCO 캡, CPVC