항목 | 강철 달아서 콤보 도구 |
색상 | 옐로우, 블랙 |
달아서 폭 | 3/4 "~ 1/2" |
손잡이 길이 | 10 " |
손잡이 재질 | 캐스트 알루미늄 |
높이 | 11.5 " |
길이 | 15 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 11 1 / 2 " |
전체 길이 | 15 " |
전체 폭 | 4.06 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pkg-tscs-75.pdf |
도구 무게 | 7.74의 파운드. |
타입 | 텐셔너, 실러, 커터 |
함께 사용 | 강철 달아서 |
폭 | 4.06 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 10.31 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 달아서 폭 | 전체 폭 | 도구 무게 | 타입 | 함께 사용 | 손잡이 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKG-PTC | 10 1 / 2 " | 초록색 | 3/4 "~ 3/8" | 2 5 / 8 " | 3의 파운드. | 텐셔너, 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 9.7 " | ₩ 162,120 | ||
PKG-TSCP-5 | 16 " | 옐로우, 실버 | 1 / 2 " | 4 1 / 4 " | 12의 파운드. | 텐셔너, 실러, 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 13 " | ₩ 1,889,949 | ||
PKG-TSCP-75 | 15 " | 빨강, 검정 | 3/4 "~ 1/2" | 4.07 " | 7.91의 파운드. | 텐셔너, 실러, 커터 | 강철 달아서 | 10 " | ₩ 3,191,821 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.