그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 달아서 실러 |
색상 | 검정 |
달아서 폭 | 3/4 "~ 5/8" |
그립 재질 | 고무 |
손잡이 길이 | 14 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 4.75 " |
길이 | 18.75 " |
자재 | 금속 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 2" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pkg-ss-lg.pdf |
도구 무게 | 4의 파운드. |
타입 | 달아서 실러 |
함께 사용 | 강철 달아서 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 47.63 |
선박 폭 (cm) | 2.86 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 색상 | 달아서 폭 | 타입 | 함께 사용 | 손잡이 길이 | 항목 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
패키지-PS | 3의 파운드. | 은 | 5 / 8 " | 달아서 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 11 1 / 2 " | 플라스틱 달아서 실러 | 4 1 / 4 " | ₩ 122,080 | ||
PKG-PS-12 | 4의 파운드. | 은 | 1 / 2 " | 달아서 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 13 " | 플라스틱 달아서 실러 | 4 1 / 8 " | ₩ 140,992 | ||
PKG-PS-12L | 3.9의 파운드. | 은 | 1 / 2 " | 달아서 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 17 " | 플라스틱 달아서 실러 | 4.47 " | ₩ 148,730 | ||
패키지-PS-D | 3.72의 파운드. | 은 | 5 / 8 " | 달아서 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 14 " | 플라스틱 달아서 실러 | 4.51 " | ₩ 146,872 | ||
PKG-PS-DL | 4.06의 파운드. | 은 | 5 / 8 " | 달아서 커터 | 폴리에스테르, 폴리프로필렌 스트래핑 | 17 " | 플라스틱 달아서 실러 | 4.94 " | ₩ 146,974 | ||
패키지-SS-SM | 2의 파운드. | 검정 | 1/2 "~ 3/8" | 달아서 실러 | 강철 달아서 | 9 1 / 2 " | 강철 달아서 실러 | 5 1 / 2 " | ₩ 132,389 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.