항목 | 벌크 스토리지 랙 |
생산 능력 | 2700의 파운드. |
선반 당 용량 | 675의 파운드. |
색상 | 블랙, 그레이 |
가장자리 마무리 | 사각형. |
높이 | 75 " |
장착 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 24 " |
자재 | 플라스틱 |
맥스. 하중 | 2700의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 75 " |
전체 폭 | 96 " |
패널 두께 | 2 5 / 8 " |
셰이프 | 구형 |
선반 길이 | 24 " |
선반 재료 | 플라스틱 |
선반 너비 | 96 " |
선반 유형 | 선반 유닛 |
층 | 3 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 62.55 |
선박 높이 (cm) | 190.5 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 길이 | 생산 능력 | 선반 당 용량 | 선반 너비 | 맥스. 하중 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBSS-3616-3 | 16 " | 500의 파운드. | 167의 파운드. | 36 " | 500의 파운드. | 3 | 16 " | 51 " | ₩ 576,392 | ||
PBSS-3616-4 | 16 " | 675의 파운드. | 169의 파운드. | 36 " | 675의 파운드. | 4 | 16 " | 75 " | ₩ 813,221 | RFQ
| |
PBSS-3624-3 | 24 " | 750의 파운드. | 250의 파운드. | 36 " | 750의 파운드. | 3 | 24 " | 51 " | ₩ 685,109 | ||
PBSS-3624-4 | 24 " | 1000의 파운드. | 250의 파운드. | 36 " | - | 4 | 24 " | 75 " | ₩ 965,720 | RFQ
| |
PBSS-6624-3 | 24 " | 1390의 파운드. | 463의 파운드. | 66 " | 1390의 파운드. | 3 | 24 " | 51 " | ₩ 1,137,767 | ||
PBSS-6624-4 | 24 " | 1850의 파운드. | 463의 파운드. | 66 " | 1850의 파운드. | 4 | 24 " | 75 " | ₩ 1,586,200 | RFQ
| |
PBSS-9624-3 | 24 " | 2025의 파운드. | 675의 파운드. | 96 " | 2025의 파운드. | 3 | 24 " | 51 " | ₩ 1,431,792 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.