VESTIL PAHT-H-2448 휴대용 조절식 스탠드, 24 x 48인치 크기, 하이 에르고 데크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 조정 가능한 작업 플랫폼 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 유형 | 스프링 로드 스위블 |
색상 | 노란색 |
데크 유형 | 에르고 매트 |
높이 | 11.5 " |
길이 | 50.5 " |
낮은 높이 | 11 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 15 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 플랫폼 높이 | 11.5 " |
다리 수 | 6 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 스타일 | 조절할 수 있는 |
플랫폼 폭 | 24 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-paht-h-2448.pdf |
올려 진 높이 | 15 " |
UPC | 691215118170 |
사용 가능한 길이 | 48 " |
사용 가능한 너비 | 24 " |
폭 | 26.5 " |
선박 중량 (kg) | 37.8 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 다리 수 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAHT-H-1924 | 4 | 24 " | 19 " | 24 " | ₩ 1,006,040 | ||
PAHT-H-1936 | 4 | 36 " | 19 " | 36 " | ₩ 1,063,236 | ||
PAHT-H-1948 | 6 | 48 " | 19 " | 48 " | ₩ 1,177,629 | ||
PAHT-H-2424 | 4 | 24 " | 24 " | 24 " | ₩ 1,040,301 | ||
PAHT-H-2436 | 4 | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 1,120,610 | ||
PAHT-L-1924 | 4 | 24 " | 19 " | 24 " | ₩ 988,832 | ||
PAHT-L-1936 | 4 | 36 " | 19 " | 36 " | ₩ 1,055,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.