그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 콕 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | MNPT 라운드 숄더 x FNPT |
핸들 타입 | 지레 |
호스 내부 직경. | 없음 |
최대. 압력 | 80 PSIG |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 500도 F |
UPC | 670750577086 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
4148004 | ₩ 70,504 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.