항목 | 팔레트 잭 캐디 |
생산 능력 | 75의 파운드. |
색상 | 검정 |
깊이 | 7.75 " |
높이 | 18.63 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
길이 | 7.75 " |
자재 | 버진 LDPE |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-p-caddy-bk-cwn.pdf |
두께 | 0.25 " |
폭 | 16.25 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 47.31 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 41.28 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.