VESTIL MU-C-6-36 캔틸레버 단일 수직, 중형, 6피트, 36인치 암
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 단일 업라이트 |
베이스 길이 | 49 3 / 8 " |
생산 능력 | 4700의 파운드. |
직립형당 용량 | 4700파운드, 4100파운드 |
색상 | 파란색 |
구성 요소들 | 단면 직립 |
높이 | 72 " |
길이 | 49.38 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mu-c-6-36.pdf |
암 슬롯 사이의 간격 | 3 1 / 2 " |
사용 가능한 팔 길이 | 30 ", 36" |
폭 | 8.75 " |
선박 중량 (kg) | 82.35 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 125.41 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 생산 능력 | 직립형당 용량 | 깊이 | 디자인 | 높이 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-C-10-12 | 25 3 / 8 " | 15200의 파운드. | 7100의 파운드. | 25.375 " | 두 | 120 " | 12 " | ₩ 1,374,341 | RFQ
| |
MU-C-10-18 | 31 " | 12600의 파운드. | 5900의 파운드. | 31 " | 두 | 120 " | 18 " | ₩ 1,425,810 | RFQ
| |
MU-C-10-24 | 37 " | 10500의 파운드. | 5000의 파운드. | 37.375 " | 두 | 120.38 " | 24 " | ₩ 1,467,989 | RFQ
| |
MU-C-10-36 | 49 3 / 8 " | 9000의 파운드. | 4400파운드, 3800파운드 | 40.12 " | 두 | 120 " | 30 ", 36" | ₩ 1,700,898 | RFQ
| |
MU-C-6-12 | 25 3 / 8 " | 8100의 파운드. | - | 25.375 " | 하나의 | 72 " | 12 " | ₩ 937,261 | RFQ
| |
MU-C-6-18 | 31 " | 6600의 파운드. | - | 31 " | 하나의 | 72 " | 18 " | ₩ 941,003 | RFQ
| |
MU-C-6-24 | 37 " | 5500의 파운드. | - | 37 " | 하나의 | 72 " | 24 " | ₩ 1,011,563 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.