항목 | 리프팅 자석 |
색상 | 크림, 블랙 |
깊이 | 6" |
확장 가능 | 아니 |
처리 | 가능 |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 8.25 " |
길이 | 6" |
자재 | 하드 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
전체 길이 | 6" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mlm-20.pdf |
힘을 당기십시오 | 20의 파운드. |
UPC | 691215028448 |
폭 | 3.81 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 9.68 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.