EATON Danfoss ERV1-16 시리즈 비례 밸브
Eaton Danfoss EFV1-12-C 시리즈 비례 밸브는 쓰레기 수거차, 수확기 및 산업 분야에 이상적입니다.
특징
- 안전한 장착을 위해 나사 조임식 카트리지 유형 설치를 제공합니다.
- 이러한 Vickers 비례 밸브의 작동 압력은 최대 210bar입니다.
- 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰이 장착되어 있습니다.
- 이 Eaton Danfoss 비례 밸브는 구조적 강성을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 영하 40도에서 120도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
이 비례 밸브와 호환되는 유체는 무엇입니까?
MIL?H?5606, SAE 10 및 SAE 20을 준수하는 범용 유체는 이러한 비례 밸브와 호환됩니다.
Eaton Danfoss ERV1-16 시리즈 비례 밸브의 권장 여과 수준은 무엇입니까?
오염 물질이 밸브에 유입되는 것을 방지하기 위해 18/16/13 미크론의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 및 테스트 플러그
- 온수기 요소
- 공압 글로브 제어 밸브
- 브레이스 및 보강 하드웨어
- 회로 차단기 인클로저
- 실험실 자재
- 마무리공구
- 데이터 기록계
- 파워 가위
- 오토 바디 도구
- BUSSMANN 산업용 퓨즈 키트
- NORTHLAND MOTOR TECHNOLOGIES 5.7" 본체 직경 브러시리스 송풍기
- BRADY 파이프 마커, 표백 주류
- DIXON PTFE 테이프
- VULCAN HART 탱크 배플
- SHUR-LINE 핑크 롤러 커버
- SPEARS VALVES CPVC Premium Actuated True Union 2000 산업용 볼 밸브, 플랜지형, EPDM
- MI-T-M 모터 어셈블리
- BROWNING VF4S 200 시리즈 중간 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링