항목 | 공기 순환기 |
배터리 포함 | 아니 |
블레이드 직경 | 36 " |
CFM 높음 | 8200 CFM |
CFM 낮음 | 7,000 CFM |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 72 " |
코드 타입 | SJT 3형 |
높이 | 40 " |
길이 | 39 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 3.6 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 / 3 hp |
전반적인 깊이 | 39 " |
전체 높이 | 40 " |
전체 폭 | 13 " |
상 | 1 |
타입 | 변화 없는 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115V / 1PH |
폭 | 13 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-30 | 30 " | 6300 CFM | 36 " | 38 " | 13 1 / 2 " | 받침 | ₩ 1,303,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.