항목 | 공기 순환기 |
배터리 포함 | 아니 |
블레이드 색상 | 은, 알루미늄 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 크기 | 30 " |
CFM 높음 | 6300 CFM |
CFM 낮음 | 5500 CFM |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 72 " |
코드 타입 | SJT 3형 |
유선 / 무선 | 유선 |
높이 | 38 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
이온화 | 아니 |
길이 | 36 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 3.6 |
측정 단위 | 마다 |
미스 | 아니 |
모터 HP | 1 / 3 hp |
속도의 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 38 " |
전체 폭 | 13 1 / 2 " |
상 | 1 |
권장 객실 크기 | 250 평방 피트. |
리모트 컨트롤 | 아니 |
서머 스탯 | 아니 |
타이머 기능 | 아니 |
타입 | 받침 |
UL 유형 | 507 |
UPC | 691215089531 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115V / 1PH |
폭 | 13.5 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-RS-C-36 | 36 " | 8200 CFM | 39 " | 40 " | 13 " | 변화 없는 | ₩ 1,445,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.