GRAINGER 솔리드 고무 캐스터
필터
캐스터 온도 사용 가능한 범위 : 가능 , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 허브 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 3 "X 3" , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 장착 유형: 플레이트 , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 2-3/4" x 3-5/8" , 플레이트 크기: 4-1 / 2 "X 4" , 플레이트 두께: 1 / 4 " , 경주로: 싱글 볼 , 트레드: 톱니 , 휠 베어링: 공
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 제품 그룹 | 캐스터 유형 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | #00315 | Light-Duty 제품 | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | 275의 파운드 | 9.875 " | 8.5 " | 2 13 / 16 " | ₩ 55,142 | |
B | #00316 | Light-Duty 제품 | 스위블 캐스터 | 받침 | 275의 파운드 | 9.875 " | 8.5 " | 2 13 / 16 " | ₩ 60,147 | |
C | #00301 | 가벼운 중간 의무 | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | 300의 파운드 | 11.875 " | 10.25 " | 3.25 " | ₩ 63,822 | |
D | #00302 | 가벼운 중간 의무 | 스위블 캐스터 | 받침 | 300의 파운드 | 11.875 " | 10.25 " | 3.25 " | ₩ 65,817 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 심 주식 구색
- 브레이크 및 클러치
- 덕트리스 분할 시스템 액세서리
- 빔 및 레일 그랩 및 집게
- 스레드 체이서
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 도크 장비
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 도구 보관
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- VOLLRATH 캔 따개 수동 실버 / 블랙
- PARKER 코일 키트 그로멧 18 인치 바이킹
- REVCOR 프로펠러, 16 인치
- 3M 방화 복합 시트, 4시간 내화 등급
- GENERAL PIPE CLEANERS Clog Chaser 시리즈 수동 드레인 클리너
- DORMONT 10ANW Whisper Flex 시리즈 블랙 코팅 가스 커넥터
- ALVORD POLK 코발트, 스트레이트 섕크 척킹 리머 스트레이트 플루트
- HUMBOLDT 고정 링, 통합 셀
- MORSE DRUM 잠금 너트
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 TC 시리즈 그립 벨트 시브