그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마스킹 테이프 |
접착력 | 35 온스 / 인치 |
점착제 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 72일 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 50 파운드 / 인치 |
두께 | 3.3만 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | 접착력 | 점착제 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 색상 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C546 | 연속 롤 | 3-6 온스 / 인치 | 수성 아크릴 | 3000 파운드 / 인치 | 3만 | 1" | 초기화 | 마스킹 테이프 | ₩ 49,350 | ||
15C547 | 연속 롤 | 3-6 온스 / 인치 | 수성 아크릴 | 3000 파운드 / 인치 | 3만 | 2" | 초기화 | 마스킹 테이프 | ₩ 91,210 | ||
15C548 | 연속 롤 | 3-6 온스 / 인치 | 수성 아크릴 | 3000 파운드 / 인치 | 3만 | 6" | 초기화 | 마스킹 테이프 | ₩ 245,875 | ||
15C549 | 연속 롤 | 3-6 온스 / 인치 | 수성 아크릴 | 3000 파운드 / 인치 | 3만 | 12 " | 초기화 | 마스킹 테이프 | ₩ 544,355 | ||
15C560 | 연속 롤 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 50 파운드 / 인치 | 3.3만 | 3 / 8 " | 초록색 | 마스킹 테이프 | ₩ 7,385 | ||
15C561 | 연속 롤 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 50 파운드 / 인치 | 3.3만 | 1 / 2 " | 초록색 | 마스킹 테이프 | ₩ 9,065 | ||
15C562 | 연속 롤 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 50 파운드 / 인치 | 3.3만 | 3 / 4 " | 초록색 | 마스킹 테이프 | ₩ 12,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.