항목 | 라이트 폴베이스 커버 |
색상 | 검정 |
둥근 베이스까지 커버 | 24 " |
정사각형 베이스까지 커버 | 18 " |
깊이 | 26 " |
높이 | 41.25 " |
내부 Dia. | 25.5 " |
길이 | 26 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
측정 단위 | 마다 |
링 수 | 4 |
외부 Dia. | 26 " |
링 높이 | 9.5 " |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 104.78 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LPBP-24-IBU | 임페리얼 블루 | ₩ 675,640 | ||
LPBP-24-SBU | 세이프티 블루 | ₩ 675,640 | ||
LPBP-24-YL | 안전 노란색 | ₩ 675,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.