항목 | 도크 라이트 |
팔 길이 | 27 " |
배터리 포함 | 아니 |
벌브 타입 | 백열등 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 78 " |
높이 | 11 " |
주택 자재 | 폴리카보네이트, 스틸 |
램프 와트 | 150 |
길이 | 27 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
실장 형 | 벽 |
팔 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 27 " |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 27 " |
전체 폭 | 5" |
스위치 유형 | 로커 스위치 |
회전 각도 | 180도 (어떤 방향이든) |
전압 | 115V |
와트 | 150W |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벌브 타입 | 주택 자재 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LL-GN-LED-27 | LED | 스테인리스 스틸, 폴리카보네이트 | 18W | ₩ 774,836 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.