항목 | 케이블 램프 |
케이블 개방 높이 | 2 1 / 2 " |
생산 능력 | 10000의 파운드. |
색상 | 노란색 |
깊이 | 36 " |
높이 | 1 1 / 2 " |
길이 | 3 피트 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
오프닝 높이 | 1 1 / 4 " |
개방 폭 | 2 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lhcr-36-y.pdf |
단일 휠 용량 | 10000의 파운드. |
UPC | 691215099950 |
폭 | 9 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 91.12 |
선박 폭 (cm) | 23.18 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.