VESTIL LAD-DD-P-26-3-G 양면 휴대용 사다리, 3단, 26.0625인치 폭, 그립 스트럿
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 사다리 |
베이스 길이 | 48.81 " |
기본 너비 | 26.06 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 2" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 폭 | 3 / 4 " |
등반 각 | 50도 |
색상 | 노란색 |
듀티 등급 | 350의 파운드. |
전면 캐스터 폭 | 0.75 " |
손잡이 포함 | 아니 |
높이 | 30 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 48.812 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
단계 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lad-dd-p-26-3-g.pdf |
후방 캐스터 폭 | 0.75 " |
단계 깊이 | 7" |
단계 유형 | 그립 스트럿 |
스텝 폭 | 23.56 " |
최고 단계 높이 | 30 " |
최고 단계 길이 | 14 " |
상단 단계 폭 | 23 9 / 16 " |
UPC | 691215118071 |
폭 | 26.062 " |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 123.98 |
선박 폭 (cm) | 66.2 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 플랫폼 폭 | 스텝 폭 | 상단 단계 폭 | 폭 | 클리어런스 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-DD-18-2-G | 2 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 20 " | ₩ 1,027,065 | ||
LAD-DD-18-3-G | 3 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 30 " | ₩ 1,263,538 | ||
LAD-DD-18-4-G | 4 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 40 " | ₩ 1,364,847 | ||
LAD-DD-26-2-G | 2 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 20 " | ₩ 1,044,094 | ||
LAD-DD-26-3-G | 3 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 30 " | ₩ 1,330,356 | ||
LAD-DD-26-4-G | 4 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 40 " | ₩ 1,416,316 | ||
LAD-DD-32-2-G | 2 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 20 " | ₩ 1,143,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.